Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GCA121.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFJ 2UPH5

SIEMENS GCA121.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 sec

În stoc
Articol: AC3MFJ Model: GCA121.1PCrucea Ref: 2UPH5
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
€469.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 la 130 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime11 13 / 16 "
Tip montareMontare directă
consum de energie8 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS8120A1007
Tipul axuluiAutocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul160 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieTipul axuluiTipul comutatoruluiVoltajPreț
SIEMENS GCA221.1U Actuator 2 Pozitii 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrant-AC 120€513.71
SIEMENS GCA226.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrantSPDTAC 120€599.93
SIEMENS GCA126.1P Actuator 2 Pozitii 24vac/dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "8 VACuplare cu arbore autocentrant2 SPDT24 AC / DC€542.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GCA121.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 sec
€469.82 /unitate