Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GCA126.1P Actuator 2 Pozitii 24vac/dc | AE7CRR 5WYE4

SIEMENS GCA126.1P Actuator 2 pozitii 24vac/dc

În stoc
Post: AE7CRR Model: GCA126.1PCrucea Ref: 5WYE4
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
€542.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 158 F
Adâncime3"
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime11.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie8 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4120
Tipul axuluiCuplare cu arbore autocentrant
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)90
Cuplul160 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieTipul axuluiTipul comutatoruluiVoltajPreț
SIEMENS GCA121.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 la 130 F2-11/16 "11 13 / 16 "8 VAAutocentrare-24 AC / DC€469.82
SIEMENS GCA221.1U Actuator 2 Pozitii 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrant-AC 120€513.71
SIEMENS GCA226.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrantSPDTAC 120€599.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GCA126.1P Actuator 2 pozitii 24vac/dc
€542.13 /unitate