Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GCA221.1U Actuator 2 Pozitii 120v | AE7CRJ 5WYD7

SIEMENS GCA221.1U Actuator 2 pozitii 120v

În stoc
Articol: AE7CRJ Model: GCA221.1UCrucea Ref: 5WYD7
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
€513.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 158 F
Adâncime3"
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime11.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie9 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4120
Tipul axuluiCuplare cu arbore autocentrant
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul160 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.763
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieTipul axuluiTipul comutatoruluiVoltajPreț
SIEMENS GCA121.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1P4"-25 la 130 F2-11/16 "11 13 / 16 "8 VAAutocentrare-24 AC / DC€469.82
SIEMENS GCA226.1U Actuator 2 pozitii 90 sec 120v | AE7CRP 5WYE2 GCA226.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrantSPDTAC 120€599.93
SIEMENS GCA126.1P Actuator 2 Pozitii 24vac/dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1P3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "8 VACuplare cu arbore autocentrant2 SPDT24 AC / DC€542.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GCA221.1U Actuator 2 pozitii 120v
€513.71 /unitate