Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HGB3B040B Întrerupător, 40 A, 480 VCA, 3P

În stoc
Articol: AG8PHJ Model: HGB3B040B

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€665.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40A
Tip cadruHGB
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Siemens HGB3B040B este un întrerupător cu carcasă turnată din seria VL, potrivit pentru aplicații de alimentare inversă în tablouri de distribuție și centre de control al motoarelor.
    • Dispune de o capacitate de întrerupere de 100 kA la 240 V și o unitate de declanșare termomagnetică care asigură atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee.
    • Acest întrerupător Siemens, omologat UL, este echipat numai cu terminale cu urechi pe partea de sarcină care pot fi înșurubate pe panouri.

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HGB1B015B Întrerupător 15 Amp 347 Vca 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB1B030B Întrerupător 30 Amp 347 Vca 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.64
SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B020B Seria VL Întrerupător cu carcasă turnată, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B030B Întrerupător 30 Amp 480 Vca 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55
SIEMENS HGB2B040B Întrerupător 40 Amp 480 Vca 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBÎntrerupător de circuit2480V€375.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HGB3B040B Întrerupător, 40 A, 480 VCA, 3P
€665.14 /unitate