Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPLEX 5031BWL26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FVA 31NG89

SIMPLEX 5031BWL26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton

În stoc
Articol: AH3FVA Model: 5031BWL26D41Crucea Ref: 31NG89
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
€1,112.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialZinc solid turnat
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
FuncţieIntrare cu modificarea cheii, modificarea codului interior DOD
Calitate1
MânăStânga din fabrică, reversibilă pe câmp
Tip mânerWinston Lever
În interiorul adâncimii2.125 "
Înălțimea interioară8.875 "
Lățimea interioară3.187 "
Tastatură5 butoane, rezistent la vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii8.875 "
Lățimea exterioară3.375 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare a tastelor: Cele mai bune și echivalente (6 sau 7 pini)
    • Electric / Mecanic: Mecanic

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiSet de coptCauza MaterialÎnălțimea interioarăLățimea interioarăÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăGrosimea ușiiPreț
SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 Blocare buton Ieșire Ieșire de anulare | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€2,041.09
SIMPLEX EE11/1126D41 Buton de blocare intrare și ieșire Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "zinc7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,823.00
SIMPLEX RR8148B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,336.47
SIMPLEX LR8146R0341 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,256.42
SIMPLEX L8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,339.53
SIMPLEX LR8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,306.28
SIMPLEX R8146B26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "zinc9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,331.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPLEX 5031BWL26D41 Anulare cheie de intrare blocare buton
€1,112.95 /unitate