Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Frecvența contorului digital de panou | AD9MCH 4TL78

SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Frecvența contorului digital de panou

În stoc
Articol: AD9MCH Model: F35-1-91-0Crucea Ref: 4TL78
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
€367.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/-. 2% din intrare +/- 0.2 Hz
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.94 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul20 la 199.9
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare20 la 199.9 Hz
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
StilŞoim
TipFrecvența

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteAdâncimeMontareNecesar de energieStilTipAfişaPreț
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Contor digital cu panou de temperatură | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Contor de panou digital+/- 0.2% din citire +/- 2 contează3.25 "Tăia120 VACșoim 3TemperaturaLED roșu€867.28
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digital Panel Meter DC Voltage | AB3GGD 1T902 24503Contor de panou digital+/- 1.0% din intrare + 5 numărătoare4.72 "Suporturi de montare glisante120 VACSeria 2800DC TensiuneLED roșu€630.71
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Contor de panou digital+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.36 "Unic, permite stivuirea mai multor contoare9-32 VDCMini-MaxDC TensiuneLCD gri€409.83
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Rezistenta contor digital de panou | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Contor de panou digital+/- 0.1% din citire +/- 2 contează3.25 "Tăia120 VACșoim 3RezistențăLED roșu€905.96
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multimetru | CU2YNQ 38C352 12227Multimetru-------€1,102.09
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Contor digital 3 1/2 iluminat din spate | CU2YNR 38C327 M23512740Contor-------€548.96
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Contor digital de panou, Volți AC, Se potrivește 3/64 Din, Intrare de la 0 la 600 VAC, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNT 52XH55 M23522350Contor de panou digital-------€592.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Frecvența contorului digital de panou
€367.13 /unitate