Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Contor digital cu panou de temperatură | AA9UGJ 1FD12

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Contor digital cu panou de temperatură

În stoc
Articol: AA9UGJ Model: H340-1-91-020Crucea Ref: 1FD12
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
€867.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.2% din citire +/- 2 contează
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre4
Afișează intervalul-328 grade până la 2192 grade F
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrareTastați JT / C
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipTemperatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteAdâncimeMontareNecesar de energieStilTipAfişaPreț
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digital Panel Meter DC Voltage | AB3GGD 1T902 24503Contor de panou digital+/- 1.0% din intrare + 5 numărătoare4.72 "Suporturi de montare glisante120 VACSeria 2800DC TensiuneLED roșu€630.71
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Contor de panou digital+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.36 "Unic, permite stivuirea mai multor contoare9-32 VDCMini-MaxDC TensiuneLCD gri€409.83
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Rezistenta contor digital de panou | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Contor de panou digital+/- 0.1% din citire +/- 2 contează3.25 "Tăia120 VACșoim 3RezistențăLED roșu€905.96
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Frecvența contorului digital de panou | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Contor de panou digital+/-. 2% din intrare +/- 0.2 Hz2.94 "Tăia120 VACŞoimFrecvențaLED roșu€367.13
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multimetru | CU2YNQ 38C352 12227Multimetru-------€1,102.09
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Contor digital 3 1/2 iluminat din spate | CU2YNR 38C327 M23512740Contor-------€548.96
SIMPSON ELECTRIC M23522350 Contor digital de panou, Volți AC, Se potrivește 3/64 Din, Intrare de la 0 la 600 VAC, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNT 52XH55 M23522350Contor de panou digital-------€592.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Contor digital cu panou de temperatură
€867.28 /unitate