Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Contor digital de panou Tensiune CC | AA9UFK 1FC97

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digital Panel Meter DC Voltage

În stoc
Element: AA9UFK Model: H335-1-11-020Crucea Ref: 1FC97
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
€683.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare0 până la 200mV DC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipDC Tensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrareStilPreț
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Contor digital de panou Tensiune CC | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 la 20 VDCșoim 3€687.93
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 până la 200mV DCŞoim€374.60
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 la 20 VDCŞoim€371.30
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.51999Decupaj standard 1/8 DIN0 la 200 VDCŞoim€331.31
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Contor digital de panou Tensiune CC | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/- 0.02% din citire +/- 1 număr2.94 "4.519999Decupaj standard 1/8 DIN0 la 20 VDCŞoim€580.30
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Contor digital de panou Tensiune CC | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.51999Decupaj DIN 1/80 la 200 VDCșoim 3€687.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digital Panel Meter DC Voltage
€683.02 /unitate