Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 19751 Set de bucăți cu priză lungă 3/8 inch Drive 7 buc | AB4ZCD 20K840

SK PROFESSIONAL TOOLS 19751 Set de biți pentru priză lungă 3/8 inch Drive 7 buc

În stoc
Element: AB4ZCD Model: 19751Crucea Ref: 20K840
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
€216.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți cu soclu lung
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaSuper Chrome
MaterialS2 Oțel
Număr de bucați7
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41255 Set de bucăți cu priză lungă 1/2 inch Drive 5 buc | AB4YGM 20K402 412551 / 2 "5SAE5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"Hex€272.70
SK PROFESSIONAL TOOLS 41455 Set de bucăți cu priză lungă 1/2 inch Drive 5 buc | AB4YGN 20K403 414551 / 2 "5metric8, 10, 12, 14, 17 mmHex€286.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 84220 Set de bucăți cu priză lungă 1/4 inch Drive 10 buc | AB4YHK 20K423 842201 / 4 "10SAEUnitate 1/4 ": T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8" Unitate: T30, T40, T45, T50Torx€399.28
SK PROFESSIONAL TOOLS 19728 Set de bucăți cu priză lungă 3/8 inch Drive 7 buc | AB4YKJ 20K468 197283 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€257.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 19726 Set de bucăți cu priză lungă 3/8 inch Drive 6 buc | AB4YKK 20K469 197263 / 8 "6metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mmHex€212.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 19748 Set de bucăți cu priză lungă 3/8 inch Drive 8 buc | AB4YKN 20K472 197483 / 8 "8metric3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mmMinge Hex€337.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19751 Set de biți pentru priză lungă 3/8 inch Drive 7 buc
€216.60 /unitate