Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 40026 Priză 1/2 inch Drive 26mm 6 Point Adep | AB4YDV 20K042

SK PROFESSIONAL TOOLS 40026 Priză 1/2 inch Drive 26 mm 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AB4YDV Model: 40026Crucea Ref: 20K042
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
€47.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea26mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 48010 Priză 1/2 inch Drive 10mm 12 Point Adâncime | AA3ZUE 12A499 48010123.25 "10adâncime€31.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 48011 Priză 1/2 inch Drive 11mm 12 Point Deep | AA3ZUF 12A501 48011123.25 "11adâncime€31.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 48012 Priză 1/2 inch Drive 12mm 12 Point Deep | AA4AUB 12C423 48012123.25 "12 "adâncime€31.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 48013 Priză 1/2 inch Drive 13mm 12 Point Deep | AA4AUC ​​12C424 48013123.25 "13adâncime€31.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 48014 Priză 1/2 inch Drive 14mm 12 Point Deep | AA4AUD 12C425 48014123.25 "14mmadâncime€31.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 48015 Priză 1/2 inch Drive 15mm 12 Point Adâncime | AA4AUE 12C426 48015123.25 "15mmadâncime€31.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 48016 Priză 1/2 inch Drive 16mm 12 Point Deep | AA4AUF 12C427 48016123.25 "16mmadâncime€32.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40026 Priză 1/2 inch Drive 26 mm 6 puncte adâncime
€47.76 /unitate