Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 40828 Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 12 puncte adâncime | AA6AMA 13N782

SK PROFESSIONAL TOOLS 40828 Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 12 puncte adâncime

În stoc
Element: AA6AMA Model: 40828Crucea Ref: 13N782

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Priză 1/2 inch Drive 1 inch 6 Point Standard | AA3ZHV 12A249 41132Chrome6Hex1.625 "1"Standard€27.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Priză 1/2 inch Drive 1-1/16 inch 6 puncte Standard | AA3ZHW 12A250 41134Chrome6Hex1 23 / 32 "1-1/16 "Standard€32.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Priză 1/2 inch Drive 1-1/8 inch 6 puncte Standard | AA3ZHX 12A251 41136Chrome6Hex1 23 / 32 "1.125 "Standard€34.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 41816 Priză 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Point Adâncime | AA3ZKJ 12A285 41816Chrome6Hex3.25 "1 / 2 "adâncime€30.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41818 Priză 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKK 12A286 41818Chrome6Hex3.25 "9 / 16 "adâncime€30.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKL 12A287 41820Chrome6Hex3.25 "5 / 8 "adâncime€31.10
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKM 12A288 41824Chrome6Hex3.25 "3 / 4 "adâncime€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40828 Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 12 puncte adâncime
€34.01 /unitate