Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41912 Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 puncte adâncime | AA3ZLA 12A301

SK PROFESSIONAL TOOLS 41912 Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 puncte adâncime

În stoc
Element: AA3ZLA Model: 41912Crucea Ref: 12A301
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
€21.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41904 Priză 1/4 inch Drive 1/8 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKR 12A292 41904Chrome6Hex2"1 / 8 "adâncime€21.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 41905 Priză 1/4 inch Drive 5/32 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKT 12A293 41905Chrome6Hex2"5 / 32 "adâncime€21.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41906 Priză 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKU 12A294 41906Chrome6Hex2"3 / 16 "adâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41907 Priză 1/4 inch Drive 7/32 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKV 12A295 41907Chrome6Hex2"7 / 32 "adâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41908 Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKW 12A296 41908Chrome6Hex2"1 / 4 "adâncime€21.89
SK PROFESSIONAL TOOLS 41909 Priză 1/4 inch Drive 9/32 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKX 12A297 41909Chrome6Hex2"9 / 32 "adâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41910 Priză 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 puncte adâncime | AA3ZKY 12A298 41910Chrome6Hex2"5 / 16 "adâncime€21.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41912 Priză 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 puncte adâncime
€21.79 /unitate