Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 43514 Priză flexibilă 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte Standard | AB4YRM 20K614

SK PROFESSIONAL TOOLS 43514 Priză flexibilă 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte standard

În stoc
Element: AB4YRM Model: 43514Crucea Ref: 20K614
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
€32.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43514 Priză flexibilă 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 puncte standard
€32.40 /unitate