Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Priză 1/4 inch Drive 5.5 mm 12 puncte Standard | AA3ZNE 12A352

SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Priză 1/4 inch Drive 5.5mm 12 puncte standard

În stoc
Articol: AA3ZNE Model: 43703Crucea Ref: 12A352

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea5.5mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 43702 Priză 1/4 inch Drive 5mm 12 Point Standard | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Standard€12.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 43704 Priză 1/4 inch Drive 6mm 12 Point Standard | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Standard€11.82
SK PROFESSIONAL TOOLS 43706 Priză 1/4 inch Drive 7mm 12 Point Standard | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmStandard€12.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 43707 Priză 1/4 inch Drive 8mm 12 Point Standard | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Standard€12.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Priză 1/4 inch Drive 9mm 12 Point Standard | AA3ZNJ 12A356 43708127 / 8 "9Standard€12.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Priză 1/4 inch Drive 10 mm 12 puncte Standard | AA3ZNK 12A357 43709127 / 8 "10Standard€12.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 43710 Priză 1/4 inch Drive 11 mm 12 puncte Standard | AA3ZNL 12A358 43710127 / 8 "11Standard€12.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Priză 1/4 inch Drive 5.5mm 12 puncte standard
€12.15 /unitate