Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AB4ZAG 20K794

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AB4ZAG Model: 4419Crucea Ref: 20K794
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
€32.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaSuper Chrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Dimensiunea unității de ieșire9 / 16 "
Lungime totală2.17 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 4426 Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt | AB4ZAD 20K791 442613 / 16 "2.5 "13 / 16 "€35.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 4424 Priză bujie 3/8 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AB4ZAE 20K792 44243 / 4 "2.25 "3 / 4 "€42.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 4420 Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AB4ZAF 20K793 44205 / 8 "2.5 "5 / 8 "€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Priză bujie 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt
€32.89 /unitate