Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 44325 Priză 1/4 inch Drive 2.5 mm 6 puncte standard | AB4YRP 20K616

SK PROFESSIONAL TOOLS 44325 Priză 1/4 inch Drive 2.5mm 6 puncte standard

În stoc
Articol: AB4YRP Model: 44325Crucea Ref: 20K616

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€24.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea2.5 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41697 Priză 1/4 inch Drive 4mm 6 Point Adep | AA3ZJU 12A271 416974mmadâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 6 Puncte adâncime | AA3ZJV 12A272 416984.5mmadâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41699 Priză 1/4 inch Drive 5mm 6 Point Adep | AA3ZJW 12A273 416995"adâncime€21.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 41700 Priză 1/4 inch Drive 5.5 mm 6 Puncte adâncime | AA3ZJX 12A274 417005.5mmadâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41701 Priză 1/4 inch Drive 6mm 6 Point Adep | AA3ZJY 12A275 417016adâncime€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41703 Priză 1/4 inch Drive 7mm 6 Point Adep | AA3ZJZ 12A276 417037mmadâncime€22.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 41704 Priză 1/4 inch Drive 8mm 6 Point Adep | AA3ZKA 12A277 417048adâncime€21.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44325 Priză 1/4 inch Drive 2.5mm 6 puncte standard
€24.02 /unitate