Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 6 Puncte adâncime | AA3ZJV 12A272

SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 6 puncte adâncime

În stoc
Articol: AA3ZJV Model: 41698Crucea Ref: 12A272
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
€21.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea4.5mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41697 Priză 1/4 inch Drive 4mm 6 Point Adep | AA3ZJU 12A271 416974mmadâncime€21.19
SK PROFESSIONAL TOOLS 41699 Priză 1/4 inch Drive 5mm 6 Point Adep | AA3ZJW 12A273 416995"adâncime€21.19
SK PROFESSIONAL TOOLS 41700 Priză 1/4 inch Drive 5.5 mm 6 Puncte adâncime | AA3ZJX 12A274 417005.5mmadâncime€21.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 41701 Priză 1/4 inch Drive 6mm 6 Point Adep | AA3ZJY 12A275 417016adâncime€21.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 41703 Priză 1/4 inch Drive 7mm 6 Point Adep | AA3ZJZ 12A276 417037mmadâncime€21.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 41704 Priză 1/4 inch Drive 8mm 6 Point Adep | AA3ZKA 12A277 417048adâncime€21.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 41705 Priză 1/4 inch Drive 9mm 6 Point Adep | AA3ZKB 12A278 417059adâncime€21.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41698 Priză 1/4 inch Drive 4.5 mm 6 puncte adâncime
€21.22 /unitate