Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 45030 Priză 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 puncte Standard | AB4ZAZ 20K811

SK PROFESSIONAL TOOLS 45030 Priză 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 puncte standard

În stoc
Articol: AB4ZAZ Model: 45030Crucea Ref: 20K811
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
€21.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41207 Priză 3/8 inch Drive 5/32 inch 6 puncte Standard | AA3ZHZ 12A253 41207Chrome6Hex1-11/16 "5 / 32 "Standard€22.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 41208 Priză 3/8 inch Drive 3/16 inch 6 puncte Standard | AA3ZJA 12A254 41208Chrome6Hex1-11/16 "3 / 16 "Standard€22.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41211 Priză 3/8 inch Drive 5/16 inch 6 puncte Standard | AA3ZJD 12A257 41211Chrome6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "Standard€27.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 42412 Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA3ZMC 12A326 42412Chrome12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "adâncime€21.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 42414 Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA3ZMD 12A327 42414Chrome12Hex7 / 16 "3 / 8 "adâncime€21.39
SK PROFESSIONAL TOOLS 42416 Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA3ZME 12A328 42416Chrome12Hex1 / 2 "3 / 8 "adâncime€21.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 42418 Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA3ZMF 12A329 42418Chrome12Hex9 / 16 "3 / 8 "adâncime€21.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45030 Priză 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 puncte standard
€21.26 /unitate