Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 45264 Priză de impact semiadâncă 7/16 in. | AG4UPM 34NL73

SK PROFESSIONAL TOOLS 45264 Priză de impact semiadâncă 7/16 in.

În stoc
Element: AG4UPM Model: 45264Crucea Ref: 34NL73
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
€3.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaFosfat de mangan
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 43 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tip de socluSemi-profundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Priză de impact semiadâncă 8 mm | AG4UCZ 34NL38 8978metric8€3.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Priză de impact semiadâncă 13 mm | AG4UDE 34NL43 8983metric13€10.94
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Priză de impact semiadâncă 14 mm | AG4UDF 34NL44 8984metric14mm€3.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Priză de impact semiadâncă 15 mm | AG4UDG 34NL45 8985metric15mm€3.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Priză de impact semiadâncă 16 mm | AG4UNH 34NL46 8986metric16mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Priză de impact semiadâncă 17 mm | AG4UNJ 34NL47 8987metric17mm€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Priză de impact semiadâncă 19 mm | AG4UNL 34NL49 8989metric19mm€3.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45264 Priză de impact semiadâncă 7/16 in.
€3.47 /unitate