Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/8 inch | AH7PKQ 36XK77

SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/8 inch

În stoc
Articol: AH7PKQ Model: 80038Crucea Ref: 36XK77
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
€65.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaChrome
Cap flexibilNu
Mărimea capului3 / 8 "
MaterialOţel
Min. Arc Swing2 grade
Numărul de dinți cu angrenaj216
Număr de puncte6
Compensa0 grade
Lungime totală7.75 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Tether capabilNu este capabil de legare
Stil cheieCombinație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 Dimensiunea capului cheii cu clichet 7/16 inch | AH7PKR 36XK78 800398.125 "SAE€58.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 Dimensiunea capului cheii cu clichet 1/2 inch | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE€72.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Dimensiunea capului cheii cu clichet 9/16 inch | AH7PKU 36XK80 800419.437 "SAE€74.10
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 Dimensiunea capului cheii cu clichet 5/8 inch | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE€74.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 Dimensiunea capului cheii cu clichet 11/16 inch | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE€81.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/4 inch | AH7PKX 36XK83 8004412 "SAE€84.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 80001 Dimensiunea capului cheii cu clichet 8mm | AH7PKZ 36XK85 800017.75 "metric€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Dimensiunea capului cheii cu clichet 3/8 inch
€65.16 /unitate