Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Bit Torx Plus T55 Point 5/16 Inch Tija | AD4PWV 42W565

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Bit Torx Plus T55 Punct 5/16 inch tijă

În stoc
Articol: AD4PWV Model: 81789Crucea Ref: 42W565

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€2.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R) Plus
Lățimea lamei1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT55
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.5 / 16 "
Dimensiunea cozii5 / 16 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81789 Bit Torx Plus T55 Punct 5/16 inch tijă
€2.81 /unitate