Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Bit pătrat triplu 12mm Punct 1/2 Coadă | AD4QBV 42W681

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Bit pătrat triplu 12mm Punct 1/2 tijă

În stoc
Articol: AD4QBV Model: 82062SCrucea Ref: 42W681
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
€13.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTriplu pătrat
Lățimea lamei1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului12mm
SAE sau Metricmetric
Diametrul tijei.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Bit pătrat triplu 12mm Punct 1/2 tijă
€13.48 /unitate