SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cheie cu cap de cutie 6 puncte 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cheie cu cap de cutie 6 puncte 15 x 16mm

Element: AF7PBH Model: 87785SCrucea Ref: 22DL05

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului15 x 16mm
MaterialOţel
Număr de puncte6
Compensa15 grade
Lungime totală6.031 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea15 x 16 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Cheie cu capăt scurtă adâncă 6 puncte 11 x 12mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeOțel forjat5"11 x 12 mm€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Cheie cu capăt scurtă adâncă 6 puncte 15 x 16mm | AB6DNF 21A435 87785Super ChromeOțel forjat6"15 x 16 mm€54.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cheie cu cap de cutie 6 puncte 15 x 16mm