Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Cheie cu capăt scurtă adâncă 6 puncte 15 x 16mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Cheie cu cap de cutie scurtă adâncime 6 puncte 15 x 16 mm

În stoc
Element: AB6DNF Model: 87785Crucea Ref: 21A435

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€40.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaSuper Chrome
Mărimea capului15 x 16mm
MaterialOțel forjat
Număr de puncte6
Compensa15 grade
Lungime totală6"
SAE sau Metricmetric
Mărimea15 x 16 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Cheie cu capăt scurtă adâncă 6 puncte 11 x 12mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeOțel forjat5"11 x 12 mm€42.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cheie cu cap de cutie 6 puncte 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785SPoloneză completăOţel6.031 "15 x 16 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Cheie cu cap de cutie scurtă adâncime 6 puncte 15 x 16 mm
€40.21 /unitate