Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 88248s Cheie combinată 1-1/2in. 20 in. Lungime totală | AB6DLU 21A376

SK PROFESSIONAL TOOLS 88248s Cheie combinată 1-1/2in. 20 in. Lungime totală

În stoc
Articol: AB6DLU Model: anii 88248Crucea Ref: 21A376
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
€241.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 grade
MaterialFals
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală20 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiMaterialNumăr de puncteCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Cheie combinată 3/8in. 3-3/4in. Lungime totală | AA4AYB 12C516 8801215 gradeAliaj de oțel1215 grade3.75 "SAE3 / 8 "€24.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Cheie combinată 7/16in. 4in. Lungime totală | AA4AYC 12C517 8801415 gradeAliaj de oțel1215 grade4"SAE7 / 16 "€27.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Cheie combinată 1/2in. 4-1/4in. Lungime totală | AA4AYD 12C518 8801615 gradeAliaj de oțel1215 grade4.25 "SAE1 / 2 "€27.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 88018 Cheie combinată 9/16in. 4-9/16in. Lungime totală | AA4AYE 12C519 8801815 gradeAliaj de oțel1215 grade4 9 / 16 "SAE9 / 16 "€27.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Cheie combinată 5/8in. 4-7/8in. Lungime totală | AA4AYF 12C520 8802015 gradeAliaj de oțel1215 grade4.875 "SAE5 / 8 "€31.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 88022 Cheie combinată 11/16in. 5-1/4in. Lungime totală | AA4AYG 12C521 8802215 gradeAliaj de oțel1215 grade5.25 "SAE11 / 16 "€34.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Cheie combinată 3/4in. 5-1/2in. Lungime totală | AA4AYH 12C522 8802415 gradeAliaj de oțel1215 grade5.5 "SAE3 / 4 "€40.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 88248s Cheie combinată 1-1/2in. 20 in. Lungime totală
€241.75 /unitate