Carcasă de protecție SKB 3i-2617-12BC, dimensiune 28-39/64 x 20 x 13-21/32 inchi | CE9RPP 55KC68

SKB Carcasă de protecție 3i-2617-12BC, dimensiune 28-39/64 x 20 x 13-21/32 inchi

În stoc
Articol: CE9RPP Model: 3i-2617-12BCCrucea Ref: 55KC68

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€646.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos9 7 / 8 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 "
Lungime interioară26 5 / 64 "
Lățimea interioară17 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare325 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală13 21 / 32 "
Lungime totală28 39 / 64 "
Lățimea totală20 "
Capacitate volum3.17 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.735
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-2617-12BE, dimensiune 28-39/64 x 20 x 13-21/32 inchi | CE9RPQ 55KC69 3i-2617-12BE€512.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-2617-12BC, dimensiune 28-39/64 x 20 x 13-21/32 inchi
€646.65 /unitate