SKB 3I-2914-15BC Protective Case, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 Inch Size | CE9RPJ 55KC71

SKB 3I-2914-15BC Carcasă de protecție, dimensiune 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 inch

În stoc
Articol: CE9RPJ Model: 3I-2914-15BCCrucea Ref: 55KC71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€678.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos13 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii15 "
Lungime interioară29 "
Lățimea interioară14 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare325 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală15 7 / 8 "
Lungime totală32 51 / 64 "
Lățimea totală16 11 / 16 "
Capacitate volum3.52 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7575
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
SKB 3I-2914-15BE Protective Case, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 Inch Size | CE9RPH 55KC70 3I-2914-15BE€527.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-2914-15BC Carcasă de protecție, dimensiune 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 inch
€678.43 /unitate