Carcasă de protecție SKB 3i-4719-8B-E, dimensiune 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 inch | CE9RNV 55KC86

SKB Carcasă de protecție 3i-4719-8B-E, dimensiune 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 inch

În stoc
Articol: CE9RNV Model: 3i-4719-8B-ECrucea Ref: 55KC86

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii8"
Lungime interioară47 "
Lățimea interioară19 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare150 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală8 7 / 8 "
Lungime totală49 21 / 32 "
Lățimea totală21 33 / 64 "
Capacitate volum4.13 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.285
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
SKB 3I-4719-8B-L Carcasă de protecție, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 inch Dimensiune | CE9RNW 55KC87 3I-4719-8B-L€842.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-4719-8B-E, dimensiune 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 inch
€683.70 /unitate