Carcasă de protecție SKB 3I-6018-8B-E, dimensiune 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 inch | CE9RNQ 55KC90

SKB 3I-6018-8B-E Carcasă de protecție, dimensiune 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 inch

În stoc
Element: CE9RNQ Model: 3I-6018-8B-ECrucea Ref: 55KC90

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€856.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii8"
Lungime interioară60 "
Lățimea interioară18 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare330 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală9 5 / 8 "
Lungime totală62 23 / 32 "
Lățimea totală20 5 / 8 "
Capacitate volum5 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3I-6018-8B-L, dimensiune 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 inch | CE9RNR 55KC91 3I-6018-8B-L€1,032.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB 3I-6018-8B-E Carcasă de protecție, dimensiune 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 inch
€856.66 /unitate