OC WHITE COMPANY 82600-4-UV-B Lumină lupă LED Negru 2x | AH7AGD 36NA96

O.C. WHITE COMPANY 82600-4-UV-B Lumină lupă LED Negru 2x

În stoc
Element: AH7AGD Model: 82600-4-UV-BCrucea Ref: 36NA96

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,638.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pentru lupă dreptunghiulară
Lungimea brațului37 "
Tip de bazăBaza ponderată
CuloriNegru
Conductor de cablu3
Lungime cablu6ft
Dioptrie4
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED / UV
Diametrul obiectivului7 "x 5.3"
Mărire2
Lungime totală45 "
ModelaDreptunghiular
TipLumină lupă
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.804
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimmable: Da
    • Caracteristici speciale: braț cu arc intern

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăCuloriDioptrieTip lămpiWattsPreț
OC WHITE COMPANY 82300-4-B Lumină lupă Negru 8W Înșurubat | AH7AFT 36NA86 82300-4-BÎnșurubați bazaNegru4LED-uri8€1,315.79
OC WHITE COMPANY 82300-4 Lupă LED Bej 2x Înșurubați | AH7AFU 36NA87 82300-4Înșurubați bazaBej4LED-uri8€1,315.79
OC WHITE COMPANY 82400-4-B Lumină lupă LED 2x 8W Clemă de masă | AH7AFV 36NA88 82400-4-BBază de clemăNegru4LED-uri8€1,301.84
OC WHITE COMPANY 82400-4 Lumină lupă 2x Bej 8W Clemă de masă | AH7AFW 36NA89 82400-4Bază de clemăBej4LED-uri8€1,308.45
OC WHITE COMPANY 82600-4-B Lumină lupă LED Negru 8W 2x | AH7AFX 36NA90 82600-4-BBaza ponderatăNegru4LED-uri8€1,467.52
OC WHITE COMPANY 82600-4 Lupă Bej deschis 2x Bază ponderată | AH7AFY 36NA91 82600-4Baza ponderatăBej4LED-uri8€1,467.52
OC WHITE COMPANY 82300-4-UV-B Lumină lupă LED Negru 8W Înșurubare | AH7AFZ 36NA92 82300-4-UV-BÎnșurubați bazaNegru4LED / UV8€1,394.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

O.C. WHITE COMPANY 82600-4-UV-B Lumină lupă LED Negru 2x
€1,638.69 /unitate