Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SKIL 5080-01 Ferăstrău circular, 120 V 12.0 A 10-1/2 inci lungime | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Ferăstrău circular, 120V 12.0A 10-1/2 inch lungime

În stoc
Element: AH8UAJ Model: 5080-01Crucea Ref: 38ZD49
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
€134.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău circular
amperi12.0
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Capacitatea conicului45 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.7.25 "
Partea lameiDreapta
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu6ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.1-15/16 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-7/16 "
Tip mânerÎnclina
RPM fără încărcare5300
Număr de conductori3
Material pantofOţel
Lungimea sculei10.5 "
Greutatea sculei11.2 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9896
Înălțimea navei (cm)18.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL 5180-01 Ferăstrău circular, 120 V 13.0 A 11-3/8 inch lungime | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.€119.95
SKIL 5280-01 Ferăstrău circular, 120 V, 15 A, 14 in lungime | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.€141.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL 5080-01 Ferăstrău circular, 120V 12.0A 10-1/2 inch lungime
€134.07 /unitate