SKIL 5180-01 Ferăstrău circular, 120 V 13.0 A 11-3/8 inch lungime | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 Ferăstrău circular, 120V 13.0A 11-3/8 inch lungime

În stoc
Element: AH8UAK Model: 5180-01Crucea Ref: 38ZD50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău circular
amperi13.0
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Capacitatea conicului45 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.7.25 "
Partea lameiDreapta
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu6ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.1-15/16 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-7/16 "
Tip mânerÎnclina
RPM fără încărcare4600
Număr de conductori3
Material pantofOţel
Lungimea sculei11.375 "
Greutatea sculei9.6 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL 5080-01 Ferăstrău circular, 120 V 12.0 A 10-1/2 inci lungime | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.€123.35
SKIL 5280-01 Ferăstrău circular, 120 V, 15 A, 14 in lungime | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.€130.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL 5180-01 Ferăstrău circular, 120V 13.0A 11-3/8 inch lungime
€110.49 /unitate