SKIL 5280-01 Ferăstrău circular, 120 V, 15 A, 14 in lungime | AH8UAL 38ZD51

SKIL 5280-01 Ferăstrău circular, 120 V, 15 A, 14 in lungime

În stoc
Element: AH8UAL Model: 5280-01Crucea Ref: 38ZD51

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău circular
amperi15.0
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Capacitatea conicului51 grade
Se oprește conicul45 grade
Diametrul lamei.7.25 "
Partea lameiDreapta
Tipul de frânăNici unul
Lungime cablu6ft
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Adâncimea tăieturii @ 45 grade.1-15/16 "
Adâncimea tăieturii @ 90 grade.2-7/16 "
Tip mânerÎnclina
RPM fără încărcare5300
Număr de conductori3
Material pantofOţel
Lungimea sculei14 "
Greutatea sculei10.1 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.169
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ferăstrău circular cu fir echipat cu ghidaj laser cu un singur fascicul și lamă cu vârf de carbură pentru tăierea tablelor metalice și a cherestea
    • Dispune de o suflantă de praf integrată pentru a menține linia de tăiere liberă de rumeguș și o facilitate de reglare a adâncimii pentru vedere din spate pentru schimbări rapide ale adâncimii de tăiere
    • Declanșator de blocare de siguranță pentru eliminarea pornirii accidentale și o protecție inferioară anti-agățare pentru reducerea agățărilor în timpul întreruperilor înguste
    • Placă largă pentru stabilitate completă și o geantă de transport pentru depozitare sigură

Variante de produs

ProdusModelamperiRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
SKIL 5080-01 Ferăstrău circular, 120 V 12.0 A 10-1/2 inci lungime | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.€134.07
SKIL 5180-01 Ferăstrău circular, 120 V 13.0 A 11-3/8 inch lungime | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.€119.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKIL 5280-01 Ferăstrău circular, 120 V, 15 A, 14 in lungime
€141.90 /unitate