Ciocanul cu mai multe capete Slide Sledge 211105 este potrivit pentru îndepărtarea rulmenților, scoaterea loviturilor și slăbirea sau smulgerea pieselor strânse. Este ideal pentru aplicare în industria petrochimică, militară, minieră, feroviară și construcții.
Caracteristici:
- Acest ciocan folosește 15000 psi de mișcare liniară focalizată pentru a oferi un impact precis asupra suprafețelor.
- Designul său elegant și lungimea mare (până la 30 de inci) îl fac potrivit pentru aplicații în spații înguste și zone compacte.
- Dispune de un blocare de siguranță pentru a ține bara în poziție atunci când nu este utilizată, un mâner ergonomic pentru a oferi o prindere solidă și sfaturi de schimbare rapidă pentru diferite aplicații.
- Acest ciocan portabil cu mai multe capete vine într-o pungă de nailon și este furnizat cu șase drivere standard.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul designului D-head?
A. Designul D-head împiedică vârfurile să se rotească atunci când sunt lovite pe o suprafață, reducând astfel riscul unor lovituri de impact inexacte.
Î. Care este scopul sistemului de livrare a impactului?
A. Sistemul patentat de livrare a impactului mărește transferul de putere către vârf și reduce riscul de lovituri cu privirea sau de a nu afecta zona dorită.
Î. Ce este o bară de antrenare din oțel?
A. O bară de antrenare din oțel rezistentă la oboseală din baros ajută la furnizarea unei forțe puternice de impact fără a provoca efort asupra corpului.
Î. Care este designul șurubului de fixare?
A. Designul șurubului de fixare împiedică vârful să se rotească atunci când unealta este ținută departe de suprafața de lovire.