Ciocanul Slide Sledge 211205 este un ciocan cu mai multe capete care utilizează 15000 psi de mișcare liniară focalizată pentru a oferi un impact precis asupra suprafețelor. Este ideal pentru îndepărtarea rulmenților, scoaterea adânciturilor și slăbirea/smulgerea pieselor strânse în industria auto, minerit, petrochimic și construcții.
Caracteristici:
- Ciocanul cu știfturi Slide Sledge 211205 are un sistem patentat de livrare a impactului pentru transferul puterii maxime la vârf.
- Elimină șansele de lovituri aruncate și de balansări inexacte ale ciocanului.
- Acest ciocan portabil cu antrenare cu știft vine într-o pungă de nailon și este furnizat cu șase știfturi standard.
- Dispune de un blocare de siguranță pentru a ține bara atunci când nu este utilizată, un mâner ergonomic pentru a oferi o prindere sigură și vârfuri de schimbare rapidă pentru diferite aplicații.
- Lungimea de 46 de inchi a unității o face potrivită pentru aplicații în spații înguste și zone compacte.
- Această unitate de design cu cap D are o bară de antrenare care este încapsulată și nu se va separa de tub.
Întrebări frecvente:
Î. Care este designul șurubului de fixare?
A. Designul șurubului de fixare împiedică vârful să se rotească atunci când unealta este ținută departe de suprafața de lovire.
Î. Câtă forță poate genera un ciocan culisant?
A. 5 lb.
Î. Care este scopul blocării de siguranță la ciocanele cu mai multe capete?
A. Ciocanele cu mai multe capete Slide Sledge au un blocaj de siguranță pentru a ține barele de oțel în poziție atunci când nu sunt utilizate.
Î. Care este avantajul designului D-head?
A. Împiedică vârfurile să se rotească atunci când sunt lovite pe o suprafață, reducând astfel riscul unor lovituri de impact inexacte.