Ciocanul BMF pentru echipamente grele Slide Sledge 211303 este proiectat pentru a scoate lovituri în aripi, panouri laterale și alte părți ale caroseriei vehiculului. Utilizează mișcarea liniară pentru a focaliza puterea și pentru a oferi un impact de precizie asupra suprafețelor.
Caracteristici:
- Slide Sledge 211303 este un ciocan cu mai multe capete pentru sarcini grele, care folosește mișcarea liniară pentru a oferi un impact precis asupra suprafețelor, fără lovituri și balansări imprecise ale ciocanului.
- Dispune de un sistem patentat de livrare a impactului pentru transferul puterii maxime la vârf și un blocare de siguranță pentru ținerea barei atunci când nu este utilizată.
- Acest ciocan Slide Sledge Multi-Head de 14 lb vine într-o geantă de transport din nailon pentru un transport ușor și este furnizat cu șase știfturi standard.
- Utilizatorii pot achiziționa, de asemenea, o variantă de 21 lb a acestui ciocan care vine cu un driver de știft de 2 inchi.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un extractor cu ciocan alunecat?
A. Setul complet de ciocane glisante și extractoare este folosit pentru a extrage manșoane, rulmenți, bucșe, etanșări sau șuruburi încăpățânate. Setul complet de accesorii face ca setul de ciocan și extractor să fie potrivit pentru tragerea de lovituri în caroserii auto.
Î. Din ce sunt făcute ciocanele glisante?
A. Ciocanele glisante au o tijă lungă de oțel cu un vârf de șurub sau un cârlig interschimbabil la un capăt și un mâner la celălalt, cu un inel de oțel sudat de tijă la capătul mânerului.
Î. Ce este inclus într-un ciocan Slide Sledge 211303?
A. Slide Sledge 211303 este un ciocan cu mai multe capete de rezistență, care include vârfuri de șofer cu 6 pini și o pungă.