Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLUGGER 69902007000 Perie din sârmă de oțel cu diametru de 1-3/8 inch | AF6ZMW 20RT56

SLUGGER 69902007000 Perie din sârmă de oțel cu diametrul de 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AF6ZMW Model: 69902007000Crucea Ref: 20RT56
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
€521.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă de oțel
Diametru1 3 / 8 "
MaterialOţel
TipFinisaj fin
Functioneaza cuMfr. Nr. GXE 2V, GXE, GIE, GIE 2V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8466933050

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialPreț
SLUGGER 69902006000 Perie din sârmă de oțel 1/16 inch diametru | AF6ZMV 20RT55 699020060001 / 16 "Oţel€569.14
SLUGGER 69902008000 Perie din sârmă de oțel 3/16 inch diametru | AF6ZMX 20RT57 699020080003 / 16 "Oţel€551.38
SLUGGER 69902009000 Perie din sârmă de oțel 1/16 inch diametru | AF6ZTB 20RT58 699020090001 / 16 "Oţel inoxidabil€1,006.59
SLUGGER 69902010000 Perie din sârmă de oțel 1-3/8 inch diametru | AF6ZTC 20RT59 699020100001 3 / 8 "Oţel inoxidabil€893.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER 69902007000 Perie din sârmă de oțel cu diametrul de 1-3/8 inch
€521.05 /unitate