SLUGGER R0505 Placă de poziționare pentru sudare 16 inch | AF7DFG 20VH01

SLUGGER R0505 Placă de poziționare pentru sudare 16 inch

În stoc
Element: AF7DFG Model: R0505Crucea Ref: 20VH01

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,025.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de poziționare pentru sudare
FuncţiePentru piese mari sau cu formă neregulată, placa noastră opțională de 16 inchi se atașează cu ușurință la Roto-Star I
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8466308000

Detalii produs:

    • Caracteristici: aluminiu solid și oferă o suprafață de lucru durabilă, potrivită pentru majoritatea aplicațiilor de sudură, fiecare placă frontală are inele de referință pentru poziționarea rapidă a pieselor și găuri filetate pentru prindere sigură

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
SLUGGER R0501 Placă de poziționare pentru sudare 12 inch | AF7DFF 20VG99 R0501Pentru piese mari sau cu formă neregulată, placa noastră opțională de 12 inchi se atașează cu ușurință la Roto-Star I€896.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLUGGER R0505 Placă de poziționare pentru sudare 16 inch
€1,025.29 /unitate