Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-131-S02 Inel de reținere în spirală, diametru intern. 1-5/16 inch | AE3NAV 5EE53

SMALLEY WHM-131-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-5/16 inch

În stoc
Post: AE3NAV Model: WHM-131-S02Crucea Ref: 5EE53
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.042 "
Se potrivește Dia Groove.1.396 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Bore Dia.1-5/16 "
DO gratuit1.406 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.118 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-131-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-5/16 inch
€8.58 /unitate