Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WHM-200, diametrul intern. 2 inch, 5 buc | AE3MMZ 5EB21

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-200, diametrul intern. 2 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MMZ Model: WHM-200Crucea Ref: 5EB21
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
€17.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.061 "
Se potrivește Dia Groove.2.122 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Bore Dia.2"
DO gratuit2.142 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.158 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-200, diametrul intern. 2 inch, 5 buc
€17.90 /ambalaj