Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-25-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1/4 inch, 10 buc | AE3NAC 5EE26

SMALLEY WHM-25-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1/4 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3NAC Model: WHM-25-S02Crucea Ref: 5EE26
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
€21.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.009 "
Se potrivește Dia Groove.0.268 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.02 "
Pentru Bore Dia.1 / 4 "
DO gratuit0.270 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.020 "
Forța de tracțiune200,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-25-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1/4 inch, 10 buc
€21.22 /ambalaj