Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WHM-350, diametru intern. 3-1/2 inch | AE3MNN 5EB41

SMALLEY WHM-350 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AE3MNN Model: WHM-350Crucea Ref: 5EB41
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
€25.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.105 "
Se potrivește Dia Groove.3.710 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.12 "
Pentru Bore Dia.3.5 "
DO gratuit3.736 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.281 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.111 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-350 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 3-1/2 inch
€25.37 /unitate