Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WSM-300, diametru extern. 3 inchi, 5 buc | AE3MGQ 5EA57

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-300, diametru extern. 3 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MGQ Model: WSM-300Crucea Ref: 5EA57
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
€43.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.081 "
Se potrivește Dia Groove.2.838 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Shaft Dia.3"
ID-ul gratuit2.818 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.225 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WSM-300, diametru extern. 3 inch, 5 buc
€43.33 /ambalaj