Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 Hex Nut Grade 2 1/2-13, 25PK | AA4JPD 12P498

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-13, 25 buc

În stoc
Post: AA4JPD Model: U08111.050.0001Crucea Ref: 12P498

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime7 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.050.0001 Piuliță hexagonală grad 2 1/2-13, 25 buc
€10.71 /ambalaj