Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WSM-43-S02 Inel de reținere, diametru extern. 7/16 inch, 10 buc | AE3MPC 5EB58

SMALLEY WSM-43-S02 Inel de reținere, diametru extern. 7/16 inch, 10 buc

În stoc
Element: AE3MPC Model: WSM-43-S02Crucea Ref: 5EB58

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.013 "
Se potrivește Dia Groove.0.412 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.7 / 16 "
ID-ul gratuit0.409 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.035 "
Forța de tracțiune200,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-43-S02 Inel de reținere, diametru extern. 7/16 inch, 10 buc
€25.88 /ambalaj