Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WSM-62, diametru extern. 5/8 inch, 25 buc | AE3MFN 5EA19

SMALLEY WSM-62 Inel de reținere în spirală, diametru extern. 5/8 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AE3MFN Model: WSM-62Crucea Ref: 5EA19
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
€20.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.019 "
Se potrivește Dia Groove.0.039 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.588 "
Pentru Shaft Dia.5 / 8 "
ID-ul gratuit0.583 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.055 "
Forța de tracțiune221,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-62 Inel de reținere în spirală, diametru extern. 5/8 inch, 25 buc
€20.87 /ambalaj