Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6380090 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 In | AC8MQL 3CGH9

SMC VALVES 6380090 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AC8MQL Model: 6380090Cruce Ref: 3CGH9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 5742890 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2 5742890Pană1 / 8 "Buna-NBuna-N€42.27
SMC VALVES 3992290 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Pană1 / 4 "Buna-NBuna-N€45.58
SMC VALVES 5744190 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Pană1 / 8 "VitonViton€51.03
SMC VALVES 3990290 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Pană1 / 4 "VitonViton€51.03
SMC VALVES 6382890 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Lung3 / 8 "Buna-NBuna-N€24.41
SMC VALVES PVC 638-4F4F-F Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FLung1 / 4 "VitonViton€33.35
SMC VALVES PVC 638-6F6F-F Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 3/8 In | AC8MRD 3CGK7 PVC 638-6F6F-FLung3 / 8 "VitonViton€33.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6380090 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/4 in
€24.41 /unitate