Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6570690 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRT 3CGN2

SMC VALVES 6570690 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt x Mnpt 1/4 in

În stoc
Articol: AC8MRT Model: 6570690Crucea Ref: 3CGN2
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
€28.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 7153790 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MTW 3CGT1 7153790VitonViton€37.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6570690 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt x Mnpt 1/4 in
€28.63 /unitate