Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6903390 Supapă cu bilă din PVC, cu 3 căi | AC8MQF 3CGH4

SMC VALVES 6903390 Supapă cu bilă din PVC, cu 3 căi

În stoc
Element: AC8MQF Model: 6903390Cruce Ref: 3CGH4

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneBarb x Barb x Barb
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPavilion
ID-ul furtunului1 / 4 "
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 6903290 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Barb x Barb x Barb 1/4 In | AC8MPX 3CGG5 69032901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€59.91
SMC VALVES 6902290 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MPZ 3CGG7 69022901 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N€64.90
SMC VALVES 6902990 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Barb x Barb x Barb 3/8 In | AC8MQG 3CGH5 69029903 / 8 "3 / 8 "VitonViton€70.14
SMC VALVES 6902390 Supapă cu bilă din PVC cu 3 căi Barb x Barb x Barb 1/2 In | AC8MQH 3CGH6 69023901 / 2 "1 / 2 "VitonViton€64.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6903390 Supapă cu bilă din PVC, cu 3 căi
€70.14 /unitate