Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 1/4 In | AG6UNH 48J228

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Supapă de control al vitezei 8 mm tub 1/4 inch

În stoc
Element: AG6UNH Model: AS2201F-02-08SACrucea Ref: 48J228

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control al vitezei
Ajustaremâner
Material corpAlamă nichelată fără electrozi și PBT
Marimea corpului1 / 4 "
ConexiuneBSPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune14.5 la 145 psi
StilCot
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200080

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDebitDimensiunea conducteiPreț
SMC VALVES AS2211F-01-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 1/8 In | AG6UMA 48J196 AS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "€19.31
SMC VALVES AS2211F-02-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 1/4 In | AG6UME 48J201 AS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "€18.61
SMC VALVES AS3211F-03-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 3/8 In | AG6UMH 48J204 AS3211F-03-08SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.39
SMC VALVES AS2201F-01-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 1/8 In | AG6UND 48J224 AS2201F-01-08SA1 / 8 "Afară1 / 8 "€19.31
SMC VALVES AS3201F-03-08SA Supapă de control al vitezei 8mm Tub 3/8 In | AG6UNK 48J231 AS3201F-03-08SA3 / 8 "Afară3 / 8 "€23.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Supapă de control al vitezei 8 mm tub 1/4 inch
€18.61 /unitate